Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77669037
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.6 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugfestigkeit
80 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,82*
€ 158,0558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,72*
€ 155,5568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,22*
€ 153,7718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,02*
€ 128,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.