Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77466074
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8517
EAN/GTIN:
     4250059685178
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
143 mm
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
810 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Modulation
8PSK,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,OFDM,QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
PLC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10,Ubuntu 17.10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.