Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77466065
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8568
EAN/GTIN:
     4250059685680
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Stecker
Typ C
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,WPA,WPA2,WPS,WPS-PBC,WPS-PIN
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
MIMO
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
PLC,WLAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10,Ubuntu 17.10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.