Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx Periboard-409P Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77294839
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-409 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur perixx
Das Periboard-409P ist eine kleine Tastatur mit PS/2 Stecker mit flachen Tasten für Minimalisten und Platzsparer. Sowohl für den Alltag auf dem Schreibtisch als auch für den professionellen Bereich ist die Tastatur sehr gut geeignet.

Systemanforderungen:
• Windows XP, Vista, 7, 8 und 10.
• 1 freier PS/2 Port
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
315 x 147 x 21 mm
Tastaturgewicht
415 g
Energie
Energiequelle
PS/2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: perixx tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.