Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-EZS 3000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77061422
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330000
EAN/GTIN:
     4006160300000
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Zahnbürste Frequenz
25000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
45 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,751*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,431*
€ 8,84289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,131*
€ 8,48589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,751*
€ 6,84369
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare
PC-EZS 3000
ab € 3,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.