Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.4 Splitter, Dreifach 4K Computer MST Hub, USB Betrieben, nur Windows
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76909142
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14DP123DP
EAN/GTIN:
     0065030884051
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
3 x 4K | Multimonitor-Videosplitter | Windows® | HDRMit diesem DisplayPort-MST-Hub mit drei Ports können Sie eine leistungsstarke Workstation erstellen, indem Sie drei DisplayPort-Monitore an Ihr DisplayPort-Gerät anschließen. So steigern und maximieren Sie Ihre Produktivität. Der Multi-Monitor-Splitter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.Unglaubliche BildqualitätDieser DP 1.4 MST-Hub unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen bis zu 7680×4320 bei 30 Hz auf einem einzigen Monitor. Er unterstützt Anwendungen mit mehreren Monitoren bei niedrigeren Auflösungen und Bildwiederholraten und ermöglicht somit im Büro, zu Hause oder unterwegs stets eine dynamische Arbeitsumgebung.Monitor 1Monitor 2Monitor 38K (7680 x 4320) bei 30 HzXX5K (5120 x 2880) bei 60 Hz1080p (1920 x 1080) bei 30 HzX4K (3840 x 2160) bei 60 Hz4K (3840 x 2160) bei 30 Hz4K (3840 x 2160) bei 30 Hz2K (2560 x 1600) bei 60 Hz2K (2560 x 1600) bei 60 Hz2K (2560 x 1600) bei 60 Hz1080p (1920 x 1080) bei 60 Hz1080p (1920 x 1080) bei 60 Hz1080p (1920 x 1080) bei 60 HzSowohl Quelle als auch Ziel müssen DisplayPort 1.4 unterstützen, um eine maximale Auflösung (8K, 30 Hz) zu erreichen.Niedrigere Auflösungen und Aktualisierungsraten werden möglicherweise ebenfalls unterstützt.Multitasking leicht gemachtMit diesem DisplayPort-auf-3x-DisplayPort-MST-Hub können Sie drei Bildschirme an Ihren DP-Computer anschließen und so das Multitasking erheblich vereinfachen. Mit diesem Multimonitor-Videosplitter können Sie Ihre Anzeige auf mehreren Monitoren spiegeln, unabhängige Inhalte auf jeden Bildschirm übertragen oder Ihren Bildschirm erweitern, um einen Videowandeffekt zu erzielen.Problemlose EinrichtungDer Multi-Stream-Transport lässt sich mühelos und unkompliziert einrichten, da er nativ auf jedem beliebigen Windows-Gerät funktioniert. Er bietet Plug-and-Play-Installation ohne Treiber oder Software. Darüber hinaus wird der DisplayPort-MST-Hub über den Bus mit Strom versorgt (mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel) und bietet damit eine extrem mobile Lösung für Geschäftsleute und IT-Profis.Das Modell MST14DP123DP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
55 g
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
132 g
Technische Details
Maximum Kabellänge
2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x DisplayPort
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
331 mm
Höhe des Versandkartons
418 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.