Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
StarTech.com PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76909132
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1394A2V2
EAN/GTIN:
     0065030887755
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCI Express Schnittstellenkarte | FireWire 400 | Texas Instruments TSB82AA2

Mit der PEX1394A2V PCI Express FireWire-Karte mit 2 Anschlüssen können Sie Ihrem Desktop-PC zwei FireWire 400-Anschlüsse hinzufügen. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Zukunftssicher

Fügen Sie FireWire zu den neuesten Computern mit PCI-Express-Steckplätzen hinzu. Verwenden Sie Ihre älteren Geräte weiter, die ansonsten nicht mit neuen Computern kompatibel wären. So können Sie IEEE 1394A FireWire-Geräte wie Digitalkameras, externe Festplatten, DV-Camcorder, Drucker und mehr anschließen

Umfangreiche Kompatibilität

Um eine breite Kompatibilität zu gewährleisten, wird der PCIE-Firewire-Adapter unter Windows nativ unterstützt, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind. Die PCI-Express-1394a-Firewire-Karte mit 2 Anschlüssen ist mit einem Standard-Slotblech ausgestattet und verfügt über einen flachen/halbhohen Klemmsatz für die Installation in Computern mit kleinem Formfaktor. Der PCI-Express-auf-Firewire-Adapter ist zudem mit MacOS 10.10 bis 10.13 kompatibel.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen Berater von StarTech.com vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Technikern von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell PEX1394A2V2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Mit einem TI 1394 OHCI-kompatiblen Host-Controller
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
- Zwei 6-polige FireWire 400-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
685 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
117 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Ausgangsschnittstelle
IEEE 1394/Firewire
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl FireWire 400-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
17.8 mm
Gewicht
49 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Compliance certificates
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
Texas Instruments - TSB82AA2
Datenübertragungsrate (max)
0.4 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.