Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Magellan Space Mouse PLUS USB Maus Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Magellan Space Mouse PLUS USB Maus Optisch
Fujitsu Magellan Space Mouse PLUS USB Maus Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76726
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K411-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PC
Kompatible Betriebssysteme
UNIX, Linux, Windows 2000 & XP
Produktabmessungen (B x T x H)
120 x 188 x 44 mm
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4/III, AMD/ Athlon
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 MB
Maus
Geräteschnittstelle
USB
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,49*
€ 781,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,03*
€ 730,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,47*
€ 693,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.