Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38235 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75840276
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38235
EAN/GTIN:
     4002888382359
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung zum Verteilen des HDMI 2.0 18G Signals eines Quellgeräts auf zwei Displays. Mit Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit und eignet sich der Splitter perfekt für auffallende Digital Signage-Systeme im Einzelhandel, zur Anzeige hochwertiger Videos in verschiedenen Räumen medizinischer Einrichtungen oder in Sportbars.   Der Splitter kann über drei weitere Ebenen kaskadiert werden - ideal für Anzeigen auf mehreren Displays beispielsweise in Flughäfen, Bahnhöfen oder an der Börse.   Die zusätzliche Unterstützung von High-Dynamic Range sorgt dafür, dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, verbessertem Kontrast und breiterem Farbspektrum für naturgetreue Farbwiedergabe gesehen werden können.   HDCP 2.2 Unterstützung gewährleistet, dass es beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-ray Player oder 4K HDR Mediaplayer keine Probleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten gibt.  Der intelligente Schalter für das EDID Management garantiert maximale Kompatibilität mit dem Display. Durch sein solides, kompaktes Design kann der Splitter unauffällig in Installationen integriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
263 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
342 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HDCP-Version
2.2
HDCP
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.