Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Cable AK-CA-34 Molex 4-pin - 3-pin 12V x 2 5V 2 0.15m - Kabel - 0,15 m SATA-Kabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga Cable AK-CA-34 Molex 4-pin - 3-pin 12V x 2 5V 2 0.15m - Kabel - 0,15 m SATA-Kabel Weiß
Akyga Cable AK-CA-34 Molex 4-pin - 3-pin 12V x 2 5V 2 0.15m - Kabel - 0,15 m SATA-Kabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75274721
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-34
EAN/GTIN:
     5901720132321
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
S-ATA Kabel
Akyga® AK-CA-34 ist ein Netzkabel, mit dem Sie vier Lüfter - zwei 3-polige 12-V- und zwei 3-polige 5-V-Lüfter - über den MOLEX-Anschluss anschließen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
14.7 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: SATA Kabel, s-ata kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.