Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Hama 00176566 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74330935
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176566
EAN/GTIN:
     4047443424716
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Es schleicht jemand in Ihrem Keller herum, doch Sie wissen nichts davon? Zeit für eine WiFi-Kamera: Digitale Überwachung und Kontrolle für Ihr Zuhause - ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die App benachrichtigt Sie bei Bewegungen und Geräuschen, so können Sie rechtzeitig eingreifen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
110 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
110 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.