Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 91SA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 91SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 91SA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328688
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     91SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Standard Wafer-Pinzette für 3" und 4" Wafer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
600ASA
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.