Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 0.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328621
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     0.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
1.SA.0
ab € 16,12*
Zubehör
Idealtek
3.SA.0
ab € 16,15*
Zubehör
Idealtek
7.DX.0
ab € 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.