Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4SA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 4SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 4SA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328573
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 285,30*
Zubehör
Weller Tools
258SA
ab € 28,10*
Zubehör
Weller Tools
2SA
ab € 18,48*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,23*
Zubehör
Weller Tools
5MBS
ab € 54,54*
Zubehör
Weller Tools
5SA
ab € 26,72*
Zubehör
Weller Tools
5SASL
ab € 10,14*
Zubehör
Weller Tools
4SASL
ab € 8,22*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,13*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,68*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 305,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.