Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74290531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03009
EAN/GTIN:
     5022660018800
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
3.5 mm
Dicke
1.2 mm
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
70 g
Verpackungsvolumen
700 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
BV 03856/H0 BV, IEC 62275:2006
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,157*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,06318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,827*
€ 10,50413
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,717*
€ 10,37323
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,317*
€ 9,89723
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,897*
€ 9,39743
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,737*
€ 9,20703
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,157*
€ 7,32683
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 5,91*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,31*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0726*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,0757*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0844*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0721*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07919*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,09*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,19*
Zubehör
HellermannTyton
151-11319
ab € 0,3785*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.