Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0R42A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0R42A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm
HPE R0R42A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72584001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0R42A
EAN/GTIN:
     190017361420
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.