Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL3415 Glasfaserkabel 15 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL3415 Glasfaserkabel 15 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3415 Glasfaserkabel 15 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3415 Glasfaserkabel 15 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3415 Glasfaserkabel 15 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72469419
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3415
EAN/GTIN:
     8716065393941
Suchbegriffe:
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Kabelverwaltungsarm
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.