Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Philips Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Philips Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71690903
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FY2401/30
EAN/GTIN:
     8710103914952
Suchbegriffe:
Staubfilter Luftbefeuchter
staubfilter luftbefeuchter
Der Philips Luftbefeuchter-Filter bietet eine hinreichende Wasseraufnahme und Verdunstungseffizienz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Dunkles Grau
Ursprungsland
China
Technische Details
Produktabmessungen (L x B x H)
502 x 130 x 30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
502 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HU4813/10
ab € 102,38*
Zubehör
Philips
HU4801/01
ab € 78,21*
Zubehör
Philips
HU4803/01
ab € 99,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.