Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Rowenta Clean & Steam Multi RY8544 Clean & Steam 3-in-1 Dampfreiniger RY8544
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71610904
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RY8544WH
EAN/GTIN:
     3221614004971
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Clean & Steam Multi-Dampfreiniger und Staubsauger
Der Clean & Steam 3 in 1 Dampfreiniger und Staubsauger garantiert in einem Durchgang Effizienz und intensive Reinigungsergebnisse für ein gesundes, sauberes Umfeld. Erleben Sie mit diesem innovativen Gerät eine schnelle, gesunde Reinigungserfahrung. Der Hand-Dampfstaubsauger mit seiner breiten Zubehörpalette reinigt sogar schwer erreichbare Stellen, wie Fenster oder die unterschiedlichsten Fugen. Das perfekte Gerät für eine gründliche Reinigung jedes Raums, angefangen beim Wohnzimmer über das Badezimmer bis hin zur Küche. Sogar Kleidung können Sie glätten und auffrischen. Einfach Leitungswasser in das Gerät einfüllen und schon wird Dampf abgegeben, der 99,9 % der Bakterien und Keime zerstört, ohne Hinzugabe von Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362.8 mm
Tiefe
258.91 mm
Höhe
1189.83 mm
Gewicht
6950 g
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
1700 W
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß, Blau
Staubkapazität
0.5 l
Fassungsvermögen des Frischwassertanks
0.4 l
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
13300 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel
84 dB
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 346,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.