Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics ZigBee Mini Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics ZigBee Mini Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Lupus Electronics ZigBee Mini Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Lupus Electronics ZigBee Mini Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71550744
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12134
EAN/GTIN:
     4260195434646
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.
Der ZigBee Mini Temperatursensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist nicht notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

Der Sensor basiert auf ZigBee 3.0 und ist somit kompatibel mit Amazon Echo Plus.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsradius
50 m
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.