Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 22260042 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 22260042 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp 22260042 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71514937
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker/M12 Buchse auf freies Leitungsende, A-codiert, PUR halogenfrei, IP65/IP67/IP68, schleppkettentauglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
M12/M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.