Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY525MR Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY525MR Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY525MR Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     262-I137B40
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY525MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185.67 mm
Breite
4.67 mm
Dicke
1.09 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,873*
€ 5,693*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,85*
7 Tage
85
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,87*
1 Tag
29
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,048*
€ 5,948*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,05*
€ 5,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,693*
€ 6,77467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,353*
€ 6,37007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,183*
€ 6,16777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,033*
€ 5,98927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,743*
€ 5,64417
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,873*
€ 4,60887
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.