Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-KD-E Smart-Card-Lesegerät Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-KD-E Smart-Card-Lesegerät Indoor Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-KD-E Smart-Card-Lesegerät Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70594079
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-KD-E
EAN/GTIN:
     6954273693565
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Chipkartenleser
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
33.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.