Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0133 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70439536
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0133
EAN/GTIN:
     4052792050929
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Kupfer, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.