Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h
Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h
Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h
Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h
Neff IBCP952N Insel Edelstahl 726,7 m³/h
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380488
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I95BCP2N0
EAN/GTIN:
     4242004232261
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Zentralhaube
Weitere Informationen:
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
32 kWh
Anschlusswert
146 W
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
600 mm
Höhe (min)
744 mm
Höhe (max)
1044 mm
Gewicht
29657 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
726.7 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
390 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
70 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
74 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
425 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 894,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,86*
€ 1.064,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,45*
€ 1.056,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,61*
€ 1.000,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,91*
€ 957,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,01*
€ 892,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.