Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEISSNER L522-00 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART
SMART
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70356407
Hersteller:
     Heissner
Herst.-Nr.:
     L522-00
EAN/GTIN:
     4006873423799
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Intrastat-Code
94054039
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garten
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Stecker
2 pin
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsvolumen
21760 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Länge (mm)
10000 mm
Kabellänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heissner
L521-00
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.