| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70301221 Herst.-Nr.: 98462 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Möbeleinbauleuchte Structure eignet sich für alle Situationen, in denen die Einbautiefe mindestens 25mm beträgt. Die 12V-Halogentechnik liefert brillantes Licht und ist zudem dimmbar. Durch den Einbaudurchmesser von 54mm eignet sich die Leuchte besonders für den Einsatz in Spiegelschränken. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Metallisch | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Homeoffice | | Gehäusematerial | Glas, Metall | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 66 mm | | Länge (mm) | 20 mm | | Durchmesser | 66 mm | | Einbauraum Tiefe | 25 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | G4 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lampenleistung | 20 W | | Lichtfarbe | Weiß | Energie | Arbeitsspannung | 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbauleuchten halogen g4 12v, einbauleuchte led, led-einbauleuchten paulmann |
| | |
| |