Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 984.32 Einbaustrahler Weiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 984.32 Einbaustrahler Weiß G4
Paulmann 984.32 Einbaustrahler Weiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301049
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Möbeleinbauleuchte Micro Line Structure Weiß
max. 1x20 W, 12 V, G4, Metall, Weiß

Die Möbeleinbauleuchte Structure eignet sich für alle Situationen, in denen die Einbautiefe mindestens 25mm beträgt. Die 12V-Halogentechnik liefert brillantes Licht und ist zudem dimmbar. Durch den Einbaudurchmesser von 54mm eignet sich die Leuchte besonders für den Einsatz in Spiegelschränken.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
III
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Höhe
20 mm
Durchmesser
66 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Instant-On
Ja
Stromverbrauch (max.)
20 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.