Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe 35XP-A Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe 35XP-A Multimeter Digitales Multimeter
Amprobe 35XP-A Multimeter Digitales Multimeter
Amprobe 35XP-A Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70258264
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     35XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
4 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
400 mV
Auflösung (AC Spannung)
400 mV
AC Stromreichweite
0.0004 - 2 A
DC Stromreichweite
0.0004 - 2 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0.004 - 40000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
100 Ohm
Frequenzreichweite
40 - 1000 kHz
Temperaturmessbereich
-20 - 1000 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1,5%
Basic accuracy (DC Spannung)
0,5%
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 94,71*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
ab € 204,89*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 63,89*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 106,91*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 131,87*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 61,57*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 304,67*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,98*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,98*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,17*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,40*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,46*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.