Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en) Lizenz Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en) Lizenz Mehrsprachig
HPE Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en) Lizenz Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215770
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P11074-A21
EAN/GTIN:
     190017334080
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1400 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32000 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Software-Typ
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Software-Version
2019
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.