Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BLP9 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BLP9 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BLP9 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215233
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BLP9
EAN/GTIN:
     5410329568139
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Haltekraft
30 N
Abziehkraft
25 N
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Messing
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,76*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 4,90*
Zubehör
Neutrik
NA2MBNC
ab € 8,51*
Zubehör
Neutrik
NA2FBNC
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.