Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10756 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10756 Steckdose Schwarz
MENNEKES 10756 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199501
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
132 mm
Durchmesser
53 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.