Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® FD P plus

Hochflexible Datenleitung mit PUR-Mantel und AWM-Zulassung für Einsatz in USA/ Kanada

UNITRONIC® FD P plus - PUR-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

- Kälteflexibel
- Kapazitätsarm
- Halogenfrei

Nutzen

- Bewährt und einsatzerprobt
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
- UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschützter Verdrahtung ermöglicht interne Verlegung direkt neben
- Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm² und <16 AWG)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Kupferindex
17 kg/km
Kabelgewicht
44 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
60 nF/km
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.