Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184309
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Anwendungsgebiete
- Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.3 mm
Kupferindex
88 kg/km
Kabelgewicht
139 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der Kabeladern
10
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55524*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,62836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,89524*
€ 2,25534
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,87524*
€ 2,23154
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,76524*
€ 2,10064
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,70524*
€ 2,02924
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,55524*
€ 1,85074
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.