Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1500-00B Kabeladapter ISO DIN Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1500-00B Kabeladapter ISO DIN Edelstahl
ACV 1500-00B Kabeladapter ISO DIN Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70174801
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1500-00B
EAN/GTIN:
     4026724150001
Suchbegriffe:
Antennenadapter
acv antennenadapter
antennenadapter
ISO Antennen- auf DIN Antennenanschluss (neu auf alt)

Inhalt: 1 Stück in Blisterverpackung

Alfa 145/146 07/1993->04/2001
Alfa 147 04/2001->
Alfa 155 03/1992->09/1997
Alfa 156 1997->
Alfa 159 2005->
Alfa 164 1993->
Alfa 166 10/1998->
Alfa 33 1985->
Alfa 75 1990->
Alfa 8C Competizione 2008->
Alfa Brera 2005->
Alfa Crosswagon 2005->
Alfa GT 2005->
Alfa GTV 06/1995->
Alfa MiTo 2008->
Alfa Spider 1990->
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
Alfa 145/146 07/1993->04/2001 Alfa 147 04/2001-> Alfa 155 03/1992->09/1997 Alfa 156 1997-> Alfa 159 2005-> Alfa 164 1993-> Alfa 166 10/1998-> Alfa 33 1985-> Alfa 75 1990-> Alfa 8C Competizione 2008-> Alfa Brera 2005-> Alfa Crosswagon 2005-> Alfa GT 2005-> Alfa GTV 06/1995-> Alfa MiTo 2008-> Alfa Spider 1990->
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
ISO
Anschluss 2
DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.