Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3023 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3023 Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 3023 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70154478
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
224 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
7 h
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.