| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70153041 Herst.-Nr.: 1523476 EAN/GTIN: 4046356021302 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m | Merkmale | Stecker | M12 | | Produktfarbe | Silber | | AWG Kabelgröße | 24 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 30 V | | Stromstärke | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, phoenix contact einbaustecker |
| | |
| |