Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934099105 Drahtverbinder Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934099105 Drahtverbinder Braun
Hirschmann 934099105 Drahtverbinder Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149061
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934099105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraub-anschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5mm², Leitungsaußen Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Breite
58.3 mm
Tiefe
18.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.