Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics BC-2S14/LSHF-300M Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics BC-2S14/LSHF-300M Audio-Kabel Schwarz
Kramer Electronics BC-2S14/LSHF-300M Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70080722
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     99-3321300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
14
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,45*
€ 1.265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,30*
€ 1.255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,27*
€ 1.209,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,22*
€ 1.173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,95*
€ 1.112,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.