| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-69481082 Herst.-Nr.: BS71241 EAN/GTIN: 4017538984142 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--TAE F-Stecker auf NFF und Western-Kupplung 6/4, Festadapter · Anschlüsse: TAE F-Stecker - NFF + RJ11-Kupplung · Haube: Schnapphaube · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Gehäuse: weiss Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | TAE-F | | Anschluss 2 | TAE-NFF + RJ-11 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter TAE, TAE Adapter, Steckerbausatz TAE, TAE Stecker, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, f kodiert tae stecker, steckerbausatz tae |
| | |
| |