Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EUROSMART Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE EUROSMART Chrom
GROHE EUROSMART Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69453378
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23322001
EAN/GTIN:
     4005176934506
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Die elegante und langlebige GROHE Eurosmart Waschtischarmatur ist eine vielfältige Badezimmerarmatur, auf die Sie sich verlassen können. Sie verfügt über einen mittelhohen Auslauf, eine praktische Zugstangen-Ablaufgarnitur und die GROHE EcoJoy Technologie, die für eine Wasserersparnis von bis zu 50 % sorgt, ohne dass Sie dabei auf erstklassige Leistung verzichten müssten. GROHE Eurosmart – die Verbindung aus Leistung und zeitlosem Stil für das reine Vergnügen am Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (min)
5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
13 l/min
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
206 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
169 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
34 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
83 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
206 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
23322003
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.