Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69453368
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32825000
EAN/GTIN:
     4005176874611
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Deck
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (min)
5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
12 l/min
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
186 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
148 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
50 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
78 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
186 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.