Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Braun 81475789 Haartrockner 1600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69404442
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81475789
EAN/GTIN:
     4210201107941
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Satin-Hair 3 Style&Go Haartrockner
Der Style&Go Ionic Haartrockner HD350 ist Teil der kleinsten und leichtesten Reise-Kollektion von Braun: Style&Go. Er ist ideal, um Ihren Style überall in Form zu bringen und sorgt für beste Ergebnisse, auch wenn Sie mal auf dem Sprung sind.

Dieser Haartrockner kombiniert die hohe Performance von 1600 Watt mit der Ionic-Funktion und einem ergonomisch und leichtgewichtigen Design. Ein Klappgriff sorgt für ein extrem kompaktes, einfach zu lagerndes und tragbares Produkt.

Für einen weltweit sicheren Gebrauch ist er mit Anschlüssen für Mehrfach-Spannung ausgestattet und bieten die gleiche Leistung wie Ihr Styling-Gerät zu Hause. Stylen Sie Ihr Haar jederzeit und überall.

Präzise Düse und 2 Temperatureinstellungen sorgen für Styling Flexibilität ohne Kompromisse - für gesund aussehendes Haar.

IONIC-Funktion
Für glänzendes Haar ohne Frizz.

Infrarot-Heizsystem
Für effizientes, schnelles Trocknen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zum Reisen entwickelt
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
435 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
509.1 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
233 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, haartrockner 1600w, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.