Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SCALEOVIEW Series SCALEOVIEW H22-1W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SCALEOVIEW Series SCALEOVIEW H22-1W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel
Fujitsu SCALEOVIEW Series SCALEOVIEW H22-1W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-682109
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1118-V170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
Ergonomische Merkmale
ISO 13406-2
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
444.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
219.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Design
Zertifizierung
TCO'06
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 Zoll
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Kontrastverhältnis
2500:1
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.282 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
474 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.