Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port High-Resolution 350 MHz VGA Video Splitter 2x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port High-Resolution 350 MHz VGA Video Splitter 2x VGA
StarTech.com 2 Port High-Resolution 350 MHz VGA Video Splitter 2x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-680565
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122PROGB
EAN/GTIN:
     0065030800259
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
1150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Stecker
2 - High Density 15 pin Female
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
65 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.