Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 5MUSBEXT+/BL- USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 5MUSBEXT+/BL- USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Vision TC 5MUSBEXT+/BL- USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67888440
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 5MUSBEXT+/BL
EAN/GTIN:
     4911622000001
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.