| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-67812646 Herst.-Nr.: 272978 EAN/GTIN: 4040895006189 |
| |
|
| | |
| Flacher, schneller, besser: Neue Smartphones bieten häufig keinen klassischen Kopfhöreranschluss mehr, sondern die Verbindung beider Devices über Bluetooth. Wer seine geliebten Kopfhörer weiter nutzen möchte, das Smartphone jedoch lediglich einen USB Type-C Port bietet, kann auf den TERRATEC Connect C100 setzen: Der Adapter verwandelt den Ausgang sowohl in einen klassischen 3,5 mm Klinkenanschluss als auch in einen USB Type-C – sodass während des Musikhörens auf das Akkuladen nicht verzichtet werden muss. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |