Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 1A Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 1A Schwarz Auto
Hama 1A Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67453860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185806
EAN/GTIN:
     4047443406873
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
USB KFZ Ladeadapter
Die Möglichkeit mit einem Kfz-Ladegerät verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Ladeanschlüssen zu laden- kein Problem mit dem Kfz-Lader-Set. Hier sind sieben Stecker-Varianten vorhanden.

Lieferumfang

- 1 KFZ-Ladegerät
- 1 USB-Kabel auf DC
- 3 DC-Stecker
- 1 Mini-USB-Stecker
- 1 Micro-USB-Stecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.4 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz ladeadapter hama, usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.