Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66968032
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3CHARGEHUB7
EAN/GTIN:
     8595611702938
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser HUB verfügt über 7 USB 3.0 Stecker mit Plug-&-Play-Funktion und über eine USB-Standardladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein über USB zu ladendes Gerät angeschlossen ist. Über die verfügbaren USB-3.0-Stecker können bis zu 7 Geräte auf einmal aufgeladen werden. Die USB-3.0-Schnittstelle ist insbesondere für Datenübertragungen über USB 3.0 von Speicherkarten und Flashspeichermedien effektiv, weil deren hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit dabei am meisten genutzt werden kann. Der Verpackung liegt ein externes Netzteil bei, das für eine stabile Ladung über die USB-Anschlüsse und für gute Leistung des HUBs sorgt, wobei eine Ladeleistung von bis zu 10 W je Port gewährleistet ist.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1.

Die HUB-Installation wird vom Betriebssystem automatisch übernommen und bedarf dabei keiner Treiber. Schließen Sie den Stecker des Netzteils an den HUB an und stecken Sie dfas Netzteil in eine 230-V-Steckdose. Dann stecken Sie den HUB mitgilfe des USB-Kabels in einen freien USB-Port (Standardtyp USB 3.0, 2.0 oder 1.1) Ihres Notebooks/PCs und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Der HUB wird installiert und in der Geräteverwaltung als „Allgemeiner USB-Hub“ und „Allgemeiner USB SuperSpeed Hub“ angezeigt.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port mit Netzadapter 36 W, 7x USB 3.0 Ladeport, Ideal für Notebook Ultrabook Tablet PC, Windows Mac Linux
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
36 W
Stromversorgung
36 W
Kompatible Steckertypen
EU, UK
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
448 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
125 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Surge protection
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.