Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66968027
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-C112W
EAN/GTIN:
     8595611702921
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Dieses universelle USB-C Netzteil mit 112 W Leistung ist eine großartige Wahl für die Stromversorgung beliebiger Laptops oder anderer Geräte mit USB-C Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 100 W unterstützen.

Die Spannung wird automatisch gemäß USB Power Delivery-Spezifikation 2.0 v1.2 in einzelnen Profilen in folgenden Schritten eingestellt: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V mit einer max. Leistungsaufnahme von 5 A. Ein weiterer Vorteil dieses Adapters ist der zusätzliche USB-A-Ausgang (5 V, max. 2,4 A), der problemlos die meisten Geräte mit USB-Aufladung mit Strom versorgen kann (z. B. MP3-Player, Bluetooth-Freisprechanlagen, digitale Bilderrahmen, die meisten Android-Handys, Apple iPhone, iPad, iPod, Navigationsgeräte usw.). Das Netzteil ist leicht und einfach zu transportieren; es hat einen intelligenten Schutz gegen Überlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Max. Leistung
112 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Effizienz
86 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
365 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
HP, Apple, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.